レシプロソー 替刃(家屋解体用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 70153056 品番 RB-225D810
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

家屋解体用。

全長(mm)225 質量(g)42 材質ハイスバイメタル 種類コンビ刃 山数8/10 厚さ(mm)1.1 用途木材(釘入りも含む)、軟鋼、非鉄金属の切断に トラスコ品番207-0832 アズワン品番64-8658-64
注意
※取扱説明書をよく読んでから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする