トライト
トライトの 電子部品(オンボード)
トライトの 機構部品(電子部品)
トライトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LEDモジュール Viewmo12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70153178
品番
TLVMB3-33P-050-WWC
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥62,160
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
質量(g)
650
明るさ(Lm)
300
電圧(V)
DC12
球数
150球
ピッチP(mm)
(ピッチ)33
電線色
白
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
18
光源色
青
用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に
トラスコ品番
195-4587