TLVD503-33P-3 LEDテープライト Viewdi トライト 70153223

LEDテープライト Viewdi

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本長さ(mm)3000注文コード70153223品番TLVD503-33P-3
参考基準価格(税別)¥20,440販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。

用途間接照明、棚下照明としてトラスコ品番195-4695長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)48長さ(m)3電圧(V)DC12消費電力(W)21.6色温度(K)5000光源色球数180球ピッチP(mm)(電球)16.6使用場所屋内専用明るさ(Lm)1766
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする