TLVD+272-16.6P-5 LEDテープライト Viewdi Plus トライト 70153336

LEDテープライト Viewdi Plus

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本長さ(mm)5000注文コード70153336品番TLVD+272-16.6P-5
参考基準価格(税別)¥45,640販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。
DC24Vテープライトです。

トラスコ品番195-4738セット内容取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個材質ポリオレフィン系長さ(mm)5000質量(g)52ピッチ(mm)(電球)16.6電圧(V)DC24消費電力(W)36色温度(K)2700球数300球使用場所屋内明るさ(Lm)1062(1mあたり/参考値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする