LED調光仕様シームレス パワーコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70153424 品番TLSM009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

調光可能なシームレス照明です。

トラスコ品番195-4755 長さ(mm)1000 質量(g)85 長さ(m)1 電圧(V)AC90〜242 電線色 使用場所屋内専用
注意
※調光にはパナソニック製WTC57582Wが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする