トライト
トライトの 電子部品(オンボード)
トライトの 機構部品(電子部品)
トライトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LEDテープライト Viewdiマルチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
70153449
品番
TLVDM3-16.6P-3-C
参考基準価格(税別)
¥187,320
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
赤・緑・青・黄色の4色がひとつになったテープライトです。
DMX信号で調光・調色可能なテープライトのセットです。
トラスコ品番
195-4766
長さ(mm)
3000
幅(mm)
13.6
質量(g)
100
電源(V)
DC5
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
36
コード長さ(m)
5
色温度(K)
2700
球数
300球
ピッチP(mm)
(電球)16.6
明るさ(Lm)
1062(1mあたり/参考値)