トライト
トライトの 電子部品(オンボード)
トライトの 機構部品(電子部品)
トライトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LEDモジュール Viewmo24 DC24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
3000
注文コード
70153598
品番
TLVM+652-33P-030-WWC
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。
用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に
トラスコ品番
207-7669
長さ(mm)
3000
質量(g)
360
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
21.6
コード長さ(m)
3
色温度(K)
6500
球数
180球
ピッチP(mm)
(電球)33
電線色
白
明るさ(Lm)
3531
注意
※点灯には必ずDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。