ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
ワークサポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70153668
品番
WS-80V
参考基準価格(税別)
¥24,637
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ベアリング内蔵により加工物を受けた状態のまま従来より容易に高さ調整が行えます。
Φ6〜Φ100までのマシニング・フライスに対応します。
用途
丸物のマシニング・フライス加工時に発生するビビリ防止に最適
付属品
接続金具1個(SST-8B)
トラスコ品番
194-9141
材質
スチール(S45C)
幅(mm)
80
質量(kg)
3
高さ(mm)
72.8
奥行(mm)
80
表面処理
焼き入れ
傾き角(°)
120
アズワン品番
64-8774-51
注意
※ご使用時は、加工物の脱落・保持具転倒が無いよう加工物を固定した状態でご使用ください。
※耐荷重2t以下でご使用ください。
※但し、V溝により線当たりで受ける為、本製品及び加工物にスジやヘコミ等が発生する可能性が有ります。
※加工物を回転させる場合は、ご使用になれません。