※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4659-FLAT -40 チゼル(SDSmax) BAHCO(バーコ) 70154763 4659-FLAT -40 チゼル(SDSmax) BAHCO(バーコ) 70154763

チゼル(SDSmax)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70154763 品番 4659-FLAT -40
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。
先端形状は解体作業に適した形状です。
具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。

用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適 適合SDS max仕様のすべてのハンマードリル トラスコ品番210-6861 材質工具鋼 全長(mm)400 質量(g)723.5 適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石 先端幅(mm)24 アズワン品番64-6800-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする