PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の 差込型(タブ端子)圧着端子
圧着端子 ディスコグリップタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
70155165
品番
DPF18-206FIB-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。
圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
種類
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
22〜18
色
赤
全長(mm)
19.8
質量(g)
104.3
材質
端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン
最高使用温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
絶縁体外径(mm)
(最大)3.4
サイズ
(タブ).205/.187×.020
推奨適合工具
CT-1525
寸法B(mm)
7.9
寸法C(mm)
5.6
規格
UL 、CSA取得品
用途
銅線の接続
トラスコ品番
194-9228
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表