PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の 差込型(タブ端子)圧着端子
圧着端子 ディスコグリップタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
70155183
品番
DPF10-250FI-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。
圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
種類
絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
色
黄
全長(mm)
24.1
質量(g)
120.2
材質
端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン
最高使用温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
絶縁体外径(mm)
(最大)5.5
サイズ
(タブ).250×.032
推奨適合工具
CT-1550
寸法B(mm)
9.1
寸法C(mm)
6.9
規格
UL 、CSA取得品
用途
銅線の接続
トラスコ品番
194-9223
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表