※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70155287 品番 STP6X2.5MOR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。

規格6A/6 ケーブル長(m)2.5 ケーブル外径(Φmm)6.1 オレンジ、(ブーツ)黒 結線方式T568B 構造より線 使用場所屋内 用途シールドでのLAN配線 トラスコ品番195-0379 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g)140 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10〜60 全長(m)2.5 プラグRJ45 ケーブルスタンダード 端子対数26AWG4対 結線T568B ケーブル径(Φmm)6.1 ケーブル形状スタンダード カテゴリー6A/6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする