※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カテゴリ5E細径パッチコード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70155357 品番UTP28CH1MGY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。

規格5E ケーブル長(m)1 ケーブル外径(Φmm)3.8 グレー コネクタRJ45 使用場所屋内 導体サイズ(AWG[mm2])28 用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続 トラスコ品番195-0480 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g)27 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10〜60 全長(m)1 プラグRJ45 ケーブルスリム 曲げ半径(mm)15 端子対数AWG28 4対 ケーブル径(Φmm)3.8 ケーブル形状スリム カテゴリー5E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする