ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 70155445 品番 ZD80-200
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

最先端の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現しました。
高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。
鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。
職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。

用途VVF線の切断、銅線の切断 仕様偏芯・薄刃、落下防止用ひも取付穴有、ばね無 トラスコ品番195-0446 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)212 質量(g)300 刃形(表面)ラウンド・薄刃 切断能力(mm)(VA線・VVF線)Φ2.0×3芯 切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ5.0 アズワン品番64-3208-76
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※能力以上の使用は不可。
※電気が流れているものへの使用は絶対にしないでください。
※感電の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする