フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の ニッパー
フジ矢の プラスチックニッパー
バネ付プラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70155488
品番
90PR-150
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
頭部を薄くスマートに加工したニッパです。
抗菌グリップを採用しています。
刃部保護ストッパーねじ付です。
用途
プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに
トラスコ品番
276-3401
材質
特殊鋼
全長(mm)
156
質量(g)
115
刃形
(表面)ラウンド刃
切断能力(mm)樹脂
Φ5
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。