ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70155813
品番
AD2125
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
粒度
#80
刃径(Φmm)
5.5
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
53
刃長(mm)
9
トラスコ品番
852-7618
形状
円柱
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
67000
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット