ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70155838
品番
BC2226
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
刃径(Φmm)
6.4
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
全長(mm)
45
トラスコ品番
852-7334
幅(mm)
13
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
カット名称
スパイラルカット
先端外径(Φmm)
6.4
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。