ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
軸付砥石(精密コバルト砥石)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
70155847
品番
CA3232
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番
852-6302
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
7
粒度
#240
全長(mm)
37
質量(g)
19
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
外径(Φmm)
1.5
砥粒
SA
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス