ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研磨用ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
70155883
品番
DB1423
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
形状
円錐先丸
外径(Φmm)
10
粒度
#220
質量(g)
59
全長(mm)
56
幅(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
トラスコ品番
852-6866
軸径(Φmm)
2.34
硬さ
ハード
砥粒
WA
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅