ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研磨用ゴム砥石
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
70155899
品番
DB1425
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
形状
円錐先丸
外径(Φmm)
10
粒度
#600
質量(g)
59
全長(mm)
56
幅(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
トラスコ品番
852-6868
軸径(Φmm)
2.34
硬さ
ハード
砥粒
WA
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅