ゴム砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 70155908 品番 DB3211
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。

適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 軸径(Φmm)3 形状円柱 外径(Φmm)6 粒度#220 質量(g)35 硬さハード 全長(mm)47 砥粒WA 幅(mm)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 トラスコ品番852-6927

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする