ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
70155917
品番
DB3241
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
外径(Φmm)
13
粒度
#220
質量(g)
95
硬さ
ハード
全長(mm)
50
砥粒
WA
幅(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
トラスコ品番
852-6928