研磨用ゴム砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 70155926 品番 DB4221
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。

トラスコ品番852-6973 軸径(Φmm)6 形状円柱 幅(mm)25 粒度#120 全長(mm)60 質量(g)155 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 硬さハード 外径(Φmm)20 砥粒WA 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 アズワン品番65-1988-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする