ミニター
ミニターの 研磨材料
ミニターの 研磨粒・砂・ペースト
ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70155944
品番
HD2113
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番
852-9522
粒度
#50000
色
ホワイト
質量(g)
41
種類
油性
容量(g)
5
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ミクロン表示(μm)
1/2