ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70155996 品番 HD2159
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。

適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット 粒度#3000 質量(g)41 イエロー ミクロン表示(μm)5 容量(g)5 トラスコ品番852-9533

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする