ミニター
ミニターの 研磨材料
ミニターの 研磨粒・砂・ペースト
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70156066
品番
HD2211
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番
852-9547
粒度
#8000
色
グリーン
質量(g)
41
容量(g)
5
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ミクロン表示(μm)
2