ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ペーパー
サンドペーパーディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
70156136
品番
SA2175
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
トラスコ品番
852-5152
粒度
#240
質量(g)
180
穴径(Φmm)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
40
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅