※使用例
ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの ホウキ
ラバーメイドの 化繊ホウキ
プッシュセンターブルーム 多目的用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70156249
品番
RM2018728BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のブラシです。
ブラシの両サイドに角度をつけてあり、ブラシを押し進むだけで効果的に掃き掃除が可能です。
トラスコ品番
195-5878
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1663
幅(mm)
950
質量(kg)
1.5
色
黒
奥行(mm)
158
繰り返し・詰め替え
対応