リコイルジャパン
リコイルジャパンの タップ・ダイス
リコイルジャパンの タップ
リコイルジャパンの インサート用タップ
タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M14.0
注文コード
70156617
品番
45145
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
呼び寸法
M14.0
ピッチ(mm)
2
質量(g)
101
ハンドル径(Φmm)
12.5
先端形状
中タップ
ねじ長さ(mm)
32
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
12.5
シャンク四角部(mm)
10.00#2 M14-2.000
下穴径(Φmm)
14.5
差込角(mm)
10
精度
2級
用途
スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ
仕様
カラー:無
トラスコ品番
206-9199