光
光の その他防災用品
アクリル板スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
70157046
品番
AST-185
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
W650×H545サイズまでのアクリル板に取り付けて飛沫感染防止等の簡易スタンドにできます。
トラスコ品番
208-7220
材質
アクリル
色
透明
高さ(mm)
5
質量(g)
51
奥行(mm)
180
間口(mm)
50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(適合アクリル板)545×650×3
アズワン品番
65-1970-22
注意
※アクリル板には厚み公差があるため、取り付けて安定しない場合はアクリル接着剤をご使用ください。
※その際、スタンド板は取り外しできなくなります。