メイン画像

PM-25W-40A 自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー 70157238 PM-25W-40A 自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー 70157238 PM-25W-40A 自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー 70157238 PM-25W-40A 自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー 70157238 PM-25W-40A 自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー 70157238

自己融着テープ ポリママルチテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70157238 品番PM-25W-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。
巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。
水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。

半透明 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.4 テープ厚さ(mm)1 基材自己融着性シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-50〜200 主な用途漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護 種類自己融着 用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に トラスコ品番206-5402 質量(g)21 規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品 引張強度(N/25mm)100以上 アズワン品番64-8642-82 特性耐候性、絶縁性、耐久性 絶縁破壊強度(kV/mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする