※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70157396 品番 JBCD4830HF
参考基準価格(税別)¥910,700 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

アーム間接式なので、トロリー不要です。
建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。

付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST) トラスコ品番206-9316 質量(kg)291 定格荷重(t)0.49 アーム長さ(m)3
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,200 / 税込 ¥11,220
北海道地方数量1につき ¥14,900 / 税込 ¥16,390
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする