※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70157509 品番 JHCD2540KN
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599,800円となります。
参考基準価格(税別)¥723,700 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

自在アームスライド式です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。

トラスコ品番206-9896 セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト 質量(kg)471.5 揚程(m)3 定格荷重(t)0.25 全高(m)3.39 有効高さ(m)2.575 旋回角度(°)360 アーム長さ(m)4
注意
※アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥81,200 / 税込 ¥89,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする