※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70157527 品番 JBCD1520K
参考基準価格(税別)¥780,800 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。

付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST) トラスコ品番206-9354 質量(kg)300.5 揚程(m)3 定格荷重(t)0.16 全高(m)3.26 有効高さ(m)2785 アーム長さ(m)2
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フォークリフトが必要です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,600 / 税込 ¥13,860
北海道地方数量1につき ¥17,500 / 税込 ¥19,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする