※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1242
奥行(mm)
340
高さ(mm)
2100
注文コード
70158699
品番
TUG100-74K-6-BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,480
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg/段)
100
総耐荷重(kg)
1500
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1242×340×2100
段数
6
色
ブラック
間口(mm)
1242
奥行(mm)
340
高さ(mm)
2100
棚板内寸・間口(mm)
1160
質量(kg)
47.8
トラスコ品番
207-5542
棚段数
6
アズワン品番
64-8752-36
棚板調整ピッチ(mm)
30
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません