TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
軽量ボルトレス棚TUG型 連結型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70161149
品番
TUG100-85K-5B
参考基準価格(税別)
¥42,040
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
総耐荷重(kg)
1500
耐荷重(kg/段)
100
色
ホワイト
棚段数(段)
5
間口(mm)
1500
奥行(mm)
340
高さ(mm)
2400
棚板内寸・間口(mm)
1460
質量(kg)
44.3
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
207-5395
棚段数
5
アズワン品番
64-8753-07
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×340×2400
棚板調整ピッチ(mm)
30
均等耐荷重(kg/台)
1500
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません