積載荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
下段高さ(mm)154
ハンドル高さ(mm)829
車輪径(Φmm)100
質量(kg)17.2
材質(荷台)アルミ
材質(ハンドル)アルミ
材質(車輪)エラストマーゴム
材質(車輪・金具)エラストマーゴム・スチール
付属品(ストッパー)AL2600S
仕様組立式
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
トラスコ品番207-2314
材質荷台:アルミ、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーゴム
高さ(mm)154
タイプ片袖2段タイプ
キャスター静音Φ100エラストマー車輪 自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)金具:スチール/車輪:エラストマーゴム
均等荷重(kg)200
ストッパーAL2-600S
キャスター径(Φmm)100
寸法(長さL×幅W)(mm)900×600
生産国中国
アズワン品番64-8405-48
特性軽量・静か・ストッパー付