積載荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)360
荷台寸法(奥行)(mm)700
下段高さ(mm)154
ハンドル高さ(mm)829
車輪径(Φmm)100
質量(kg)12.8
材質(荷台)アルミ
材質(ハンドル)アルミ
材質(車輪)エラストマーゴム
材質(車輪・金具)スチール
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
トラスコ品番207-2286
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
アズワン品番64-8405-51
特性軽量・静か・ストッパー付
適合ストッパーAL2360S