※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70162804 品番 ASUD-1W
参考基準価格(税別)¥584,630 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。

トラスコ品番206-5162 長さ(mm)1200 質量(kg)41 高さ(mm)292 均等荷重(kg)600 用途研究施設、クリーンルームなど 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする