※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70162838 品番 ASUD-3WS
参考基準価格(税別)¥455,660 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。

キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
4輪(自在×2、固定×2)
トラスコ品番206-5168 長さ(mm)800 質量(kg)29.6 高さ(mm)174 均等荷重(kg)400 用途研究施設、クリーンルームなど 種別完成品 幅(mm)450 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン タイプ固定ハンドル・両袖タイプ 床面高さ(mm)174 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)850 ストッパーストッパー付 キャスター径(Φmm)100 荷台寸法(奥行)(mm)800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする