TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 両袖ハンドル式
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70162847
品番
ASUD-2W
参考基準価格(税別)
¥469,920
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
トラスコ品番
206-5163
長さ(mm)
900
質量(kg)
32
高さ(mm)
232
均等荷重(kg)
500
用途
研究施設、クリーンルームなど
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
850
キャスター径(Φmm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。