TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 両袖ハンドル式
オールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70162856
品番
ASUD-2WS
参考基準価格(税別)
¥525,760
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
4輪(自在×2、固定×2)
トラスコ品番
206-5167
長さ(mm)
900
質量(kg)
39.6
高さ(mm)
232
均等荷重(kg)
500
用途
研究施設、クリーンルームなど
種別
完成品
幅(mm)
600
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
固定ハンドル・両袖タイプ
床面高さ(mm)
232
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
850
ストッパー
ストッパー付
キャスター径(Φmm)
150
荷台寸法(奥行)(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。