キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70163162 品番 JS-100N
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)98.07 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)121 材質(車輪)ナイロン 形状自在車S ブレーキ有り 車輪幅(mm)27 ストッパー回転ストッパー 偏芯E(mm)34 取付穴径P(Φmm)8.6
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
台車のキャスター交換
株式会社アップライト 様 (飲食業)

モノタロウブランドで安価なのでリピート購入させていただきました。

対象商品:
70163144
2023-09-22
用途:
重いものの移動の際に
アン動物病院 様 (その他業種)

いままで大型ホームセンターで同じような商品を
探して購入しカットした板にねじ止めして使っていましたが
上に載せるものの重さでキャスター自体が壊れることが多かったですが
この商品は頑丈で耐久性は抜群です。

1人が参考にしています
2022-06-24
用途:
自作台車の車輪部

Φ75で壊れたとの事でおそらく耐荷重…
試作して「うん、なかなか良さそうだ」と使っている内に荷重が耐えられないモノや片方だけに荷重が掛かってしまい…
使い勝手が良く安いとアレもコレもと重さを気にせず使ったんではと…
工場現場の事なので「ベアリングが内蔵していないじゃないか!」といわれて調べたら
ナイロンキャスターってベアリングを殆ど使ってるメーカーもなく理由はここで書くと長くなるので気になった方は個人で調べて下さい。

私もキャスターについて色々と知る事が出来ました。
ベアリング入りのキャスターを推奨してた人もナイロン製のベアリングレスキャスターについて説明したら
「価格も安いし壊れる時はどのみち壊れる。」と理解して頂き今ではΦ75からΦ100に変えて耐荷重を上げて製作してます。

結果で「やや満足」は耐荷重目安のdaNをkgに換算する時に「sの方が嬉しいな…」と
目安なのでdaNからkgは表示されてる数字より若干多めでkgとして見れば良いらしいけど
kgやm法で生きてきたので尺やインチとかいちいち換算表等を見て確認しています。

結構ぴったりした長さがなく、調べると元は尺寸法でm法に合わせてるからこの長さなんだと
「あぁ、なるほど」

2人が参考にしています
対象商品:
70163135
2021-09-28
用途:
収納用

動きもスムーズで大手メーカー品とそん色ありませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
70163135
2021-05-30
用途:
200kg 商品を載せる箱に使用
卸売・小売業

ナイロンタイヤなのでスムーズに回転 移動ができて満足

1人が参考にしています
対象商品:
70163135
2022-06-17
用途:
作業台に付けて使用

ロック部分の金物が床にあたって動かない。
この商品は買わないほうがいい。

対象商品:
70163135
2021-12-22
用途:
家庭内の台車に使用
サービス業

ストッパーの先が低く、床との余裕があまりない。凹凸のある床ではストッパー先が床にあたり、キャスターの動きの邪魔になる。仕方なく先をすべて折り曲げて取り付けた。
ベアリングのボールが少ないように思う。結果として遊び(歪み)が大きく、耐久性が無く、すぐに動きが渋くなってしまった。
価格が安く大助かりと思い購入したが、すぐに動きが悪くなり、上位の価格帯の製品に買い替える結果となった。安かろう悪かろうの典型である。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の品質課題として改善を検討して参ります。

対象商品:
70163135
2021-01-21
用途:
移動式ボックスをつくる
有限会社千草屋 様

カラーボックスにつけてみました。簡単に移動ができて便利でる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする