キャスター 固定車 ナイロン プレート式

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70163196 品番 K-38N
販売価格(税込) ¥102
販売価格(税別)
93
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)38 許容荷重(kg)28 取付座(mm)46×25 取付ピッチ(mm)36×15 取付高(mm)50 材質(車輪)ナイロン 形状固定車 車輪幅(mm)17 ストッパー無し 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)5.3
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
観音開き扉の自重支え用
農・林・水産業

観音開き扉の自重を支える為、扉の下につけて使いました。コスパが良いので
助かります。

対象商品:
70163178
2025-05-26
用途:
作業台補修
有限会社平井電設 様

メーカー品と遜色ないのに普通に使えてしかも安価、モノタロウブランドあっぱれです。

対象商品:
70163178
2024-03-28
用途:
家具製造
瀬戸内工芸 様

引き出し後部底面に付けて軽快な動きに使用しています。
コスパが大変良いです!

対象商品:
70163187
2023-04-21
用途:
DIY
製造業

DIYで作製した箱のキャスターに使用。回転もスムースで動かすことにストレスがかからないことが大変良い。

対象商品:
70163205
2022-07-21
用途:
引き出しに取り付け
製造業

スムーズに動き、とても軽く動かせたので、とても使いやすい

対象商品:
70163214
2021-04-13
用途:
荷物運搬時
運輸・通信業

それなりに使用出来るし、まとめ買い出来て良かったです
納品も2日後?だかに届き助かりました!

対象商品:
70163178
2021-01-22
用途:
作業台に取り付け
製造業

本体しっかりとした作りで、車輪の回転も良く回り それでこの価格は満足です。

対象商品:
70163205
2021-01-12
用途:
棚整理に

収納棚下の地面に直接おいている荷物を取り出すときに床板を作成。
キャスターのおかげで楽に取り出せます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする