LDTS29N-G LEDランプ LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気 70163363

LEDランプ LEDioc LEDライトバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70163363 品番LDTS29N-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 高さ(mm)175 質量(g)240 種類29W 径(Φmm)74 全光束(Lm)4000 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 光源色昼白色 点灯方向ユニバーサル点灯 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする