岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDランプ LEDioc LEDライトバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70163372
品番
LDTS29L-G
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,900
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
高さ(mm)
175
質量(g)
240
種類
29W
径(Φmm)
74
全光束(Lm)
3400
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
点灯方向
ユニバーサル点灯
電球の種類
LED