画像準備中

放熱用シリコーンオイルコンパウンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード70163722 品番YG6260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白色の放熱用シリコーンオイルコンパウンドです。とくにパワートランジスタ、パワーICの放熱用として優れた性能を発揮します。
また、充填や塗布した表面でも、ふき取れば容易に半田付けや塗装をすることができます。
熱伝導性に優れています。
ペインタブル性です。
低分子シロキサン低減品です 。

用途半導体の放熱 仕様低分子シロキサン(D3-D10):30ppm 、腐食性:25℃、95%RH、500h /変化なし、85℃、95%RH、500h /変化なし 使用温度範囲(℃)-40〜+150 比重2.3 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015 外観白色グリース状 混和ちょう度300 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃、24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.005(60Hz) 離油度(%)0.5(150℃、24h) 危険物の類別非危険物 熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3
注意
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよい所で使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70163722 YG6260 08214832 YG6260 放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 1缶(1kg) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする