※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70165604 品番 KAS-1-100NU-S
参考基準価格(税別)¥378,540 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)1200×750 床面高さ(mm)164 質量(kg)24 用途食品工場、研究所など トラスコ品番206-5184 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)830 アズワン品番64-8574-05 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする