TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70165674
品番
KAS-2-100NU
参考基準価格(税別)
¥273,240
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
900×600
荷台寸法(幅)(mm)
600
床面高さ(mm)
164
荷台寸法(奥行)(mm)
900
質量(kg)
20
ハンドル高さ(mm)
830
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
用途
食品工場、研究所など
トラスコ品番
206-5176
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
アズワン品番
64-8574-08
特性
ストッパー付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。