耐荷重(kg)600
荷台寸法(mm)1200×750
床面高さ(mm)289
質量(kg)50.9
適合取り替えキャスター(固定):HWU-200K、取り替えキャスター(自在):HWU-200J
トラスコ品番161-4003
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-8683-70
特性静か・ストッパー付
適合ストッパーLSH-1SET
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール